Beli rivet adapter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- DCA Cordless Riveting Tool Blinkatribut:
- Battery Power Input: 12V/2Ah x 2
- Stroke Capacity (mm): 20
- Alumunium Blind Rivet (mm): Ø 2.4-5
- Max. Tension (N): 700
- DCA Cordless Blind Riveting Gunatribut:
- Battery Capacity (V/Ah): 12/2.0
- Stroke (mm): 20
- Capacity (mm): All-Purpose ɸ2.4-4.0, Aluminium Blind Rivet ɸ2.4-5.0
- Max. Tension (N): 7000
- Product Code: DC1010089Z
- BULL Adapter Bor RivetDeskripsi:Alat ini dipasang pada mesin bor sehingga mesin bor menjadi berubah fungsi sebagai tang rivet untuk memasang paku rivet
- METABO Cordless Riveting ToolDeskripsi:-Cordless rivet gun for extremely fast riveting, comparable to compressed air devices -100% compatible with all Metabo 18 Volt battery packs -Long service life thanks to brushless motor and robust precision gearbox -With holding nozzles for one-hand operation - inserted rivet holds in any position -Transparent collecting container for simple emptying of the remaining rivet mandrels -Quick change of nozzle for different rivet diameters, via integrated tool -Safety in the workplace thanks to robust knuckle guards -LED light for optimum illumination when riveting; can be switched off for reflective surfaces -Ergonomic design for comfortable working also in corners -Robust eyelet for energy-saving work with balancer / spring tension -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology for highest performance, gentle efficient charging, optimum energy utilisation and long service lifeatribut:
- Type of Battery: Li-ion
- Battery Voltage (V): 18
- Barton Hydraulic Crimping Toolatribut:
- Contribute/Trip (KN/mm): 60/17
- Pressure Times: 320 times voltage per saturation (Cu Cable 150mm²)
- Mould Configuration (mm²): 10;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300
- Battery Capacity (V/Ah): DC18/5.0 Li Battery
- Crimp Range (mm²): Cu300/Al240
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)Deskripsi:The M12 Rivet Tool is the first cordless solution that delivers fast, easy riveting while maintaining performance, durability, and size. The M12 Rivet Tool can pull up to 250 4.8mm stainless steel rivets or 450 3.2mm steel rivets on one charge with a 1.5Ah battery, and reduces muscle effort from a hand tool by 60%. No compressors or hoses during set up and operation makes this tool a great replacement to pneumatic products. 2X longer life over current cordless solutions delivers greater durability from common jobsite conditions and use. This is the most compact cordless rivet tool on the market, measuring only 164mm in length allowing users more access in tight spaces. The M12 Rivet Tool is part of the M12 battery platform, offering 90+ solutions on one battery system.atribut:
- Voltage (V): 12
- TOTAL Lithium-Ion Rivet ToolDeskripsi:Integrated work light and features a 25mm travel/stroke that sets most rivets in one stroke.atribut:
- Motor Type: Brushless
- Makita Cordless Rivet GunDeskripsi:DRV250RTEsupplied with 2x 5.0Ah batteries (BL1850B) & charger (DC18RC)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Centre Height (mm): 26
- Sound Level dB(A): 74
- NRT-PRO Cordless Rivet GunDeskripsi:isi paket pembelian :1unit CR620 mesin rivet1pcs Baterai 20V GEN II1pcs adaptor ChargerBox Koper PREMIUMatribut:
- Battery Type: Universal LXT
- Maximum stroke (mm): 20
- Revolution Per Minute (rpm): 330
- Rivet Size (mm): 2.4-5.0
- Voltage (V): DC 20
- BOSCH Cordless Rivet GunDeskripsi:The powerful, cordless GRG 18V-16 C Professional rivet gun offers unrestricted mobility with none of the cables and extra equipment that come with a pneumatic tool. With a simpler set-up and less maintenance, it is also more cost-effective. As strong as a pneumatic tool, this rivet gun easily pulls 3mm to 6.4mm diameter stainless steel rivets in heavy-duty applications – and just one battery charge is required to fasten over 1,000 rivets. Workers can opt for auto or manual function according to their personal preference. And for less downtime, connectivity with the Bosch App ensures that tool maintenance and production are kept on track.atribut:
- Pull Force (N): Maximum 16000
- Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 67x290x243
- TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 4
- MILWAUKEE Rivet Tool (Rivet gun)Deskripsi:M18 FUEL is engineered for the most demanding tradesmen in the world. Delivering unrivaled performance in a compact structure, all M18 FUEL products feature three MILWAUKEE exclusive innovations - the POWERSTATE Brushless Motor, REDLITHIUM-ION Battery Pack and REDLINK PLUS Intelligence Hardware and Software - that deliver unmatched power, run-time and durabilityatribut:
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Length (mm): 317
- Max. Pulling Force (N): 20
- Nose Tips (mm): 4.8, 6.0, 6.4, 7.0
- Rivet Diameter Range (mm): 4.8 - 7.0
- Rivet Material: Aluminium, steel, stainless-steel, copper
- Stroke length (mm): 30
- Voltage (V): 18
- BULL Cordless Riveteratribut:
- Accessories: 2 Baterai 21v 1.5 mAh Model xLT, 1 Charger, 1pc Box, 1pc Kunci dan 4 Kepala untuk 4 Paku Ukuran 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
- ARED Adaptor Bor Rivet Gun UniversalDeskripsi:Adaptor Bor Jadi Gun Rivet
- BENZ WERKZ Electric Rivet Gun AdaptorDeskripsi:sebuah alat adapter untuk bor listrik/cordless yang praktis dan tidak perlu menguras tenaga untuk pemasangan paku rivet. Anda tidak perlu lagi mengokang (menekan-nekan) lagi untuk me-rivet alumunium. Cukup gunakan bor listrik/bor cordless yg sudah anda miliki utk me-rivet secara otomatis.Kelengkapan :1 x Rivet Gun Adapter4 x Nozzel (Size 1,8mm; 2,2mm; 2,8mm; 3,2mm)1 x Kunci Ring
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Non Brand Glue Pad Fly Catcheratribut:
- Compatible for: P106559082
- Grid Dimensions (mm): ± 2.7x2.7
- Pad Dimensions (mm): ± 42x22
- IDEALIFE Fly Killer UV LightDeskripsi:You’re tired of fighting off flying insects and swatting flies. Chemical pest control is not only expensive, but extremely dangerous for your health, too. Stop using costly chemical products and inhaling toxic fumes and volatile particles that lodge themselves in your airways and silently damage them. It’s time you took the best, IDEALIFE UV Fly Trap IL-290BA Versatile Pest Control ToolWhether hanged by a wall or placed on a flat surface, this powerful insect trap is the best means to eliminate pesky flying critters in all indoor spaces.Ideal for all indoor environments: exceptionally safe and secure to use in every home area as well as hospitals, workplace areas, Commercial spaces such as restaurant kitchens, warehouses and retail stores. Not for outdoor use.How Does it WorkThis indoor device is designed to lure flies, mosquitoes and other annoying insect pests to the grid where they will be immediately stick to the glue paper.Commercial kitchen fly control units and sticky traps are also handy tools for keeping these pests out of your kitchen. They can also help to eradicate any existing fly problem. Installing a restaurant fly trap in your food storage areas is a good idea as well. It’ll keep flies from contaminating the food in your kitchen and will help keep everything sanitary and safe.atribut:
- Power (W): 12
- Position (cm): 170-80 (From Floor)
Daftar Harga rivet adapter Terbaru October 2026
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| DCA Cordless Riveting Tool Blink | Rp2.499.900 |
| DCA Cordless Blind Riveting Gun | Rp1.799.900 |
| BULL Adapter Bor Rivet | Rp129.900 |
| METABO Cordless Riveting Tool | Rp18.999.900 |
| Barton Hydraulic Crimping Tool | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet) | Rp219.900 |
| MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun) | Rp4.399.900 |
| TOTAL Lithium-Ion Rivet Tool | Rp2.199.900 |
| Makita Cordless Rivet Gun | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k4P105678724-3.jpg)





/P101003984-2.jpg)
/P103118237-1.jpg)




/h7P107985619-2.jpg)
/2dP111130085-1.jpg)



/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)